曜日別特売

LED投光器 FH-255sシリーズ

LED投光器 FH-255sシリーズ - エコーディア(ecodear)

タフなボディで切削油環境も可能です。
大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。
1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。
アームの可動範囲は最大180°です。
内圧調整弁付です。

用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。適合相当水銀灯(W):400トラスコ品番660-8719幅(mm)300高さ(mm)55奥行(mm)245電源(V)AC 90~305消費電力(W)85定格電圧(V)AC90~305(50/60Hz)寿命球:65000時間光源色昼白色配光角度(°)108明るさ(Lm)15020内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19699465FH-255S-80W-5000K
66,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする