三菱マテリアル
Gコーティングテーパードリル
独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途
被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
トラスコ品番
665-2727
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
191
シャンク
MT1
表面処理
TiNコーティング(G)
刃径(mm)
11.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694136
GTDD1150M1
¥16,800
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください