タンガロイ
55°菱形 ネガチップ BX360
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途
被削材:高硬度材。
角度(°)
主逃げ角AN:0
切刃長さ(mm)
L:15.5
適合被削材種
高硬度材
チップ形状
ひし形55°
厚さS(mm)
4.76
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693820
DNGA150402-QBN BX360
825-3531
RE:0.2
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693829
DNGA150404-QBN BX360
825-3535
RE:0.4
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693838
DNGA150412-QBN BX360
825-3543
RE:1.2
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください