曜日別特売

80°菱形 ネガチップ BX360

80°菱形 ネガチップ BX360 - タンガロイ

焼入れ鋼汎用加工用材種です。

用途被削材:高硬度材。切刃長さ(mm)L:12.9適合被削材種高硬度材チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76内容量1箱(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19693750CNGA120402-QBN BX360825-3489RE:0.2
24,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693759CNGA120404-QBN BX360825-3492RE:0.4
24,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693768CNGA120408-QBN BX360825-3495RE:0.8
24,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19693777CNGA120412-QBN BX360825-3498RE:1.2
24,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする