Minimo
”ラジアルサンダー”
加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
トラスコ品番
852-9944
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
粒度
600(#)
全長(mm)
42
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
20
先端径(Φmm)
20
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693856
EA1126
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください