横河
クランプオンプロセスメータ
DC4-20mA計装信号をクランプオン測定します。
ループ切断なく、プロセス信号の測定が可能です。
導体径6mmで太めの信号線を楽々クランプできます。
仕様
測定値とスパンに対する%(割合)を同時表示
トラスコ品番
820-7457
出力
アナログ出力機能
分解能
0.01mA
照明
暗所作業に最適なLED・バックライト照明
被測定可能導体径(mm)
6
確度
0.2+5dgt
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693741
CL420
¥
75,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください