TP技研
カッターガイド No.100 1mm,2mm用
塗料、ワニス、及び関連製品等をカッターナイフにて素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ塗膜(コーティング材)の耐性を評価する試験に用います。
1mm、2mm併用タイプです。
トラスコ品番
584-4765
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
90
高さ(mm)
2
タイプ
1・2mm×各100個用
奥行(mm)
70
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19699115
T100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください