曜日別特売

SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A

SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A - ベンカン機工

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-5072材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×2-1/2肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)内容量1箱(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19695116SRC-10S-125A-65A
300,300
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする