ベンカン機工
ST10Sステンレス鋼製チーズ125A
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5097
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
同型チーズ
タイプ
ステンレス品
呼び径(B)
5×5
寸法C(mm)
123.8
寸法M(mm)
123.8
呼び径(A)
125×125
肉厚t(mm)
3.4
外径OD(Φmm)
139.8
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695168
ST-10S-125A
¥
78,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください