ベンカン機工
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX100A
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5071
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
同心レデューサ
高さ(mm)
127
タイプ
ステンレス品
呼び径(B)
5×4
肉厚(mm)
3.4×3.0(t1×t2)
呼び径(A)
125×100
H(mm)
127
外径(mm)
139.8×114.3(OD1×OD2)
内容量
1箱(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695107
SRC-10S-125A-100A
¥
300,300
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください