ベンカン機工
LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン125A
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5034
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
ラップジョイント
高さ(mm)
50
呼び径(B)
5
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
つば径:182
呼び径(A)
125
肉厚t(mm)
3.4
外径OD(Φmm)
139.8
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19694188
LAP-10S-125A
¥
176,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください