ベンカン機工
ST10Sステンレス鋼製チーズ250A
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5099
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
同型チーズ
タイプ
ステンレス品
呼び径(B)
10×10
寸法C(mm)
215.9
寸法M(mm)
215.9
呼び径(A)
250×250
肉厚t(mm)
4
外径OD(Φmm)
267.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695177
ST-10S-250A
¥
159,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください