ベンカン機工
TSGP鋼管製チーズ150A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
850-5122
材質
配管用炭素鋼(SGP)
形状
同型チーズ
呼び径(mm)
165.2
呼び径(B)
6
寸法C(mm)
142.9
寸法M(mm)
142.9
呼び径(A)
150
肉厚t(mm)
5
外径(mm)
165.2
外径OD(Φmm)
165.2
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695710
T-SGP-150A
¥
46,120
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください