曜日別特売

ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX

ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX - オルディ

スタンダードゴミ袋

用途ゴミ袋トラスコ品番562-8829材質LD(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.035容量(L)70縦(mm)900横(mm)800内容量1冊(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19698905PBE-K70-200
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする