HotaluX(ホタルクス)
LEDシーリング調色/調光(防災用 停電時自動点灯) HotaluX AID
LEDシーリング調色/調光タイプで停電時自動点灯する照明器具です。
停電時、最大約20時間連続点灯します。
用途
蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル
トラスコ品番
562-7292
幅(mm)
500
高さ(mm)
118
電源(V)
100
消費電力(W)
35
定格寿命(時間)
40000
充電時間
12
光源色
昼光色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
外径(mm)
500
明るさ(Lm)
3500
適用畳数
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19698939
SLDC06Q003
¥59,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください