曜日別特売

PANTONEスクラブ 7000SC

PANTONEスクラブ 7000SC - フォークPANTONEスクラブ 7000SC - フォークPANTONEスクラブ 7000SC - フォーク

ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。
カラー数NO1。自分に合ったカラーが見つかる商品です。

用途美容・医療従事者用に。材質ポリエステル65%、綿35%内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
全11種類を絞り込む
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196971557000SC-22-SS358-6853グリーナリーSS9639
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196971717000SC-22-4L359-0217グリーナリー4L14458
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196971807000SC-23-SS358-9912ウルトラバイオレッドSS9639
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196971897000SC-23-4L358-9925ウルトラバイオレッド4L14458
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196971987000SC-24-SS358-9998リビングコーラルSS9639
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196972077000SC-24-S358-7755リビングコーラルS10442
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196972167000SC-24-M358-8034リビングコーラルM11246
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196972257000SC-24-LL358-6907リビングコーラルLL12852
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196972417000SC-24-3L358-8055リビングコーラル3L13655
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196972507000SC-24-4L358-7164リビングコーラル4L14458
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
196982667000SC.24.L390-3870リビングコーラルL12049
5,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする