曜日別特売

スクラブ 7040SC

スクラブ 7040SC - フォークスクラブ 7040SC - フォークスクラブ 7040SC - フォークスクラブ 7040SC - フォークスクラブ 7040SC - フォーク

ディッキーズならではの大胆な切り替え配色、右肩には差し色でストラップを通せるループ、左袖にはディッキーズロゴを施した、他と差のつくオシャレなデザインです。
汗も吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせたパルパー制電トロは、着こむほど、洗うほどに変化する、ダンガリー調の生地です。
ディッキーズとフォークが共同開発、豊富なカラーバリエーションで、さまざまな職種の方に着用いただけます。

用途美容・医療従事者用に。材質パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196973297040SC-2-SS359-0308ブルーストレーキ×シールズSS9639
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
196973387040SC-2-4L358-7415ブルーストレーキ×シールズ4L14458
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
196973477040SC-3-SS358-6993ピンク×ガンメタSS9639
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
196973567040SC-3-4L358-7198ピンク×ガンメタ4L14458
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
196973657040SC-4-SS358-8654セージグリーン×ガンメタSS9639
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
196973817040SC-4-4L358-7451セージグリーン×ガンメタ4L14458
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
196973907040SC-5-SS358-8753ガンメタ×ナイトSS9639
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
196973997040SC-5-4L358-7071ガンメタ×ナイト4L14458
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
196974087040SC-13-SS358-9216ピンク×ジールズSS9639
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
196974177040SC-13-4L359-0010ピンク×ジールズ4L14458
7,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする