曜日別特売

スクラブ 7042SC

スクラブ 7042SC - フォークスクラブ 7042SC - フォークスクラブ 7042SC - フォークスクラブ 7042SC - フォークスクラブ 7042SC - フォークスクラブ 7042SC - フォークスクラブ 7042SC - フォーク

人気のPANTONEスクラブに重量拡散のPHSポケットを追加し、Vネック部分に配色の切り替えをアクセントにしたスクラブです。
使用している「スクラブポプリン」はポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感が特徴です。

用途美容・医療従事者用に。材質ポリエステル65%、綿35%内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196974267042SC-2-SS358-8656セレニティSS9639
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196974357042SC-2-4L359-0068セレニティ4L14458
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196974517042SC-3-SS359-0346ローズクォーツSS9639
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196974607042SC-3-4L358-9123ローズクォーツ4L14458
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196974697042SC-5-S358-9159アルティメットグレー×イルミネーティングS10442
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196974787042SC-5-M358-9427アルティメットグレー×イルミネーティングM11246
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196974877042SC-5-L358-8762アルティメットグレー×イルミネーティングL12049
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196974967042SC-5-LL358-7028アルティメットグレー×イルミネーティングLL12852
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196975057042SC-5-3L358-9688アルティメットグレー×イルミネーティング3L13655
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196975217042SC-5-4L358-7233アルティメットグレー×イルミネーティング4L14458
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196975307042SC-6-SS358-9724ライム×モスグリーンSS9639
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196975397042SC-6-4L358-9756ライム×モスグリーン4L14458
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196975487042SC-7-SS358-8690ネイビー×ターコイズSS9639
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196975577042SC-7-4L358-9163ネイビー×ターコイズ4L14458
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196975667042SC-18-SS358-9703モズグリーン×グリーナリーSS9639
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196975757042SC-18-4L358-7276モズグリーン×グリーナリー4L14458
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196975917042SC-20-SS358-9336ラディアント×パープルSS9639
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
196976007042SC-20-4L358-8712ラディアント×パープル4L14458
5,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする