曜日別特売

スクラブ 7033SC

スクラブ 7033SC - フォークスクラブ 7033SC - フォークスクラブ 7033SC - フォークスクラブ 7033SC - フォークスクラブ 7033SC - フォークスクラブ 7033SC - フォーク

胸や両脇ポケット部分はダブルステッチ仕様で、カジュアルかつ強固なイメージに仕上げました。
汗も吸い取りやすく、ナチュラルなストレッチを効かせたパルパー制電トロは、着こむほど、洗うほどに変化する、ダンガリー調の生地です。
ディッキーズとフォークが共同開発、豊富なカラーバリエーションで、さまざまな職種の方に着用いただけます。

用途美容・医療従事者用に。材質パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196972597033SC-2-SS358-8440ブルーストレーキSS9639
7,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
196972687033SC-3-SS358-7123ミリ―ピンクSS9639
7,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
196972777033SC-3-4L358-8019ミリ―ピンク4L14458
7,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
196972867033SC-4-SS359-0137セージグリーンSS9639
7,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
196972957033SC-5-SS358-8208ガンメタSS9639
7,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
196973117033SC-7-SS358-6939シールズSS9639
7,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
196973207033SC-9-SS358-8286ナイトSS9639
7,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする