曜日別特売

”スカットディスク” ジルコニアタイプ

”スカットディスク” ジルコニアタイプ - イチグチ”スカットディスク” ジルコニアタイプ - イチグチ”スカットディスク” ジルコニアタイプ - イチグチ

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。

用途ステンレス・超硬工具鋼の研削研磨用。材質【砥材】ジルコニア砥材ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000枚数【不織布】1外径(Φmm)25内容量1箱(50枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19695071SKDFB25-Z-40852-607640(#)
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695080SKDFB25-Z-60852-607760(#)
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695089SKDFB25-Z-80852-607880(#)
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする