イチグチ
”スカットディスク B/B”アルミナタイプ
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途
鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。
材質
【砥材】アルミナ
色
エンジ
砥材
アルミナ砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
枚数
【不織布】1
外径(Φmm)
25
内容量
1箱(50枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695010
SKDFB25-B/B-F
852-6060
180~240相当(#)
¥
8,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695019
SKDFB25-B/B-M
852-6061
100~120相当(#)
¥
8,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695028
SKDFB25-B/B-VF
852-6062
360~相当(#)
¥
8,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください