イチグチ
”スカットディスク S/C”アルミナタイプ
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途
鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。
材質
【砥材】アルミナ
砥材
アルミナ砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
枚数
【不織布】1
外径(Φmm)
25
内容量
1箱(50枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695046
SKDFB25-S/C-C
852-6073
40~60相当(#)
黄褐色
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19695055
SKDFB25-S/C-F
852-6074
180~240相当(#)
青
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください