曜日別特売

”ポリライトディスクL.S” Sタイプ(厚み10mm)

”ポリライトディスクL.S” Sタイプ(厚み10mm) - イチグチ

目づまりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。
研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。
柔軟性があり、曲面にもなじみの良さを発揮します。
ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。

用途
酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。
鏡面仕上げの下地処理。
ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、艶出し。
トラスコ品番806-3172材質エメリー、アルミナ砥材粒度60(#)厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000枚数【不織布】85外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)69内容量1箱(5枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19694757PLD10015S-60
8,900
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする