イチグチ
”スカットディスク” 羊毛タイプ
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。
ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。
別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。
ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途
鏡面研磨用。
トラスコ品番
852-6072
材質
羊毛
粒度
フェルト(#)
色
白
砥材
羊毛
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
枚数
【不織布】1
外径(Φmm)
25
内容量
1箱(50枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19695037
SKDFB25-FU
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください