曜日別特売

シンプルスナッチ

シンプルスナッチ - スリーエッチ

側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7268材質スチール幅(mm)58使用荷重(t)0.25基本使用荷重(t)0.25寸法A(mm)186車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数2車溝幅(mm)9内容量1個
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19695159SSO50X2
8,750
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする