TONE(トネ/旧:前田金属工業)
オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用
オイルフィルターの取り外し専用工具です。
大型トラック用です。
用途
オイルフィルターの取り外し専用。
トラスコ品番
864-2649
材質
構造用鋼
全長(mm)
40
差込角(mm)
12.7
適合径(Φmm)
115~160、最大:160、最小:115
内容量
1個
注意
※割れ、欠け、磨耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19693926
FWC-160HP
¥
8,410
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください