曜日別特売

ガムテープ 糸入りCH

ガムテープ 糸入りCH - FKK(富士工業)ガムテープ 糸入りCH - FKK(富士工業)

クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。
テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。
煩わしい分別作業からも解放されます。
文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。
接着性・耐熱性に優れたテープです。
きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。

用途
小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。
ノート・伝票類の背貼り用途に。
環境配慮品として、企業のイメージアップに。
SDGsの対応に。
その他【筆記】可トラスコ品番368-2839材質【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊幅(mm)50厚さ(mm)0.245寸法(mm)【紙管】50長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.73粘着力(N/25mm)6.83内容量1箱(20巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19713298CH-50x100
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする