カモ井加工紙
マスキングテープ 建築塗装用 グレートサスケ
紙切れ性能がよりアップしました。
テープ背面への塗料の密着性が良く、フレーキングしにくく、耐候性、耐熱性に優れた粘着剤の採用で剥がしやすいです。
糊残りしにくいタイプです。
用途
建築塗装用
仕様
手で切断可
その他
【筆記】可
トラスコ品番
536-8356
材質
【基材】和紙【粘着剤】アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.09
色
青紫
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
2.1
内容量
1箱(10パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715425
GREATSASUKE-100
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください