曜日別特売

ラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック

ラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック - テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック - テザックラッシングベルト(ベルト荷締機)エンドレスフック - テザック

高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。

用途軽負荷の荷締め作業。材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金、フラットフック:スチールブルートラスコ品番122-1291タイプエンドレスフックタイプベルト長さ(m)巻取側:5最大使用荷重(t)0.375ベルト寸法(mm)50×1.9(幅×厚さ)内容量1本
注意
※玉掛け作業には使用しないでください。
※酸・アルカリ等の化学薬品が付着する恐れがある場合には使用しないでください。
※100℃以上の高温では使用できません。50℃~100℃で使用する場合は、使用荷重を半分として、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19708206C15K000KD050A0.375
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする