ニューレジストン
オフセット砥石”セブンエース”ステンレス鋼用
研削用オフセット砥石の汎用品です。
経済性に富んだ製品です。
用途
ステンレス鋼用。
ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番
852-4666
粒度
36(#)
厚さ(mm)
6
砥材
ST
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6700
外径(Φmm)
205
最高使用周速度(m/s)
72
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19707610
SA2056-ST36
¥
9,430
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください