富士製砥(高速電機)
セミフレキシブル研削砥石”ふじエース”
カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
用途
一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。
厚さ(mm)
2
砥材
ZX
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
硬度
P
外径(Φmm)
100
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19702055
FA1002-100
732-4570
100(#)
¥
9,750
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19702071
FA1002-120
732-4588
120(#)
¥
9,750
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください