マルイ
デジタルプロトラクター
デジタル液晶表示角度計です。
軽量小型です。
主要部ステンレス焼き入れです。
用途
2辺の挟角の測定に。
板金曲げ角度から光学プリズムまで対応。
鉄骨溶接部からゴルフクラブの角度測定に。
トラスコ品番
811-5225
セット内容
標準150mmブレード
材質
ステンレス(SUS420J2)、焼き入れ硬度HRC45°
寸法(mm)
360×120×35
電圧(V)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19701757
DP-601W150
¥
117,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください