日本アキュライド
ダブルスライドレール”C3307”(中荷重用)
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
材質
スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)
12.7
高さ(mm)
51.5
内容量
1箱(2本)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
移動距離(mm)
選択してください
327
381
432
483
533
584
635
686
737
定格荷重(N)
選択してください
垂直:608
垂直:628
垂直:657
垂直:686
垂直:706
垂直:726
垂直:775
垂直:824
垂直:853
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
スライド長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19701161
C3307-12AL
848-9356
304.8
327
垂直:853
304.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701170
C3307-14AL
848-9357
355.6
381
垂直:824
355.6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701179
C3307-16AL
848-9358
406.4
432
垂直:775
406.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701188
C3307-18AL
848-9359
457.2
483
垂直:726
457.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701197
C3307-20AL
848-9360
508
533
垂直:706
508
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
19701206
C3307-22AL
848-9361
558.8
584
垂直:686
558.8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701215
C3307-24AL
848-9362
609.6
635
垂直:657
609.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701231
C3307-26AL
848-9363
660.4
686
垂直:628
660.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701240
C3307-28AL
848-9364
711.2
737
垂直:608
711.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください