日本アキュライド
ダブルスライドレール”C501”(重荷重用)
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
奇数品番は受注生産品です。
用途
コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。
材質
スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
幅(mm)
23.8
高さ(mm)
71.4
内容量
1箱(2本)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4以下になります。
※価格は1本の値段です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
移動距離(mm)
定格荷重(N)
スライド長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19701249
C501-13
848-9416
330.2
352
垂直:2648
330.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701258
C501-15
848-9417
381
403
垂直:2579
381
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701267
C501-17
848-9418
431.8
454
垂直:2491
431.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701276
C501-19
848-9419
482.6
505
垂直:2403
482.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701285
C501-21
848-9420
533.4
556
垂直:2314
533.4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701301
C501-23
848-9421
584.2
606
垂直:2187
584.2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701310
C501-25
848-9422
635
657
垂直:2050
635
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
19701319
C501-27
848-9423
685.8
708
垂直:1873
685.8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください