ニチバン
セロテープイージーオープン フードパック カットフルーツ用 CTEZ-CF 18mmX50m
セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになってます。
カットフルーツ用のデザインです。
用途
フードパック全般のふた止め(固定用)。
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
859-8526
材質
【基材】セロハン【粘着剤】ゴム系(天然ゴム使用)、巻芯:グリーンマーク認定
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.053
寸法(mm)
【紙管】75
色
透明×緑
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
4.03
引張強度(N/10mm)
43.5
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19701721
CTEZ-CF
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください