曜日別特売

ステンレス鋼製ガススプリング ストローク寸法200mm追加

ステンレス鋼製ガススプリング ストローク寸法200mm追加 - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製のガススプリングです。
耐食性の求められる環境に適しています。
ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
ストローク寸法200mmが追加になりました。

材質ステンレス鋼ストローク(mm)200全長(mm)465内容量1本
注意
※注意を必ずご確認ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
反発力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19715547SIG-445100S560-9804100
28,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
19715556SIG-445200S560-9806200
28,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
19715565SIG-445300S560-9807300
28,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
19715581SIG-445400S560-9805400
28,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19715547SIG-445100S29019404SIG-445100SSIG-445100S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 29019404ステンレス鋼製ガススプリングLAMP(スガツネ工業)1本
25,980
税込28,578
重複の為
19715556SIG-445200S29019420SIG-445200SSIG-445200S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 29019420ステンレス鋼製ガススプリングLAMP(スガツネ工業)1本
25,980
税込28,578
重複の為
19715565SIG-445300S29019429SIG-445300SSIG-445300S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 29019429ステンレス鋼製ガススプリングLAMP(スガツネ工業)1本
25,980
税込28,578
重複の為
19715581SIG-445400S29019438SIG-445400SSIG-445400S ステンレス鋼製ガススプリング LAMP(スガツネ工業) 29019438ステンレス鋼製ガススプリングLAMP(スガツネ工業)1本
25,980
税込28,578
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする