曜日別特売

フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc

フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc - フロンケミカル

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。
落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。

用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19706770NR0201-006
4,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする