曜日別特売
NR0201-006 フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc フロンケミカル 19706770

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19706770
品番
NR0201-006
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。
落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。

用途
実験用
トラスコ品番
734-8169
材質
PTFE
高さ(mm)
76
外径(mm)
104
胴内径(mm)
72
容量(cc)
300
胴外径(Φmm)
76
上部径(Φmm)
88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする