KFC(ケー・エフ・シー)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。
市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
用途
コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。
材質
溶融亜鉛メッキ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19710927
C16-120 HDZ
1箱(15本)
263-7255
120
17
40
70
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19710936
C20-130 HDZ
1箱(10本)
263-7228
130
21.5
50
90
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください