ポップリベット・ファスナー
ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製)
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。
特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
820-7750
材質
フランジ:アルミ(JISA5052)、シャフト:鉄(硬鋼線)
寸法(mm)
【L×H×P】21.0×9.6×1.4
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
5
リベット長さ(mm)
22
板厚(mm)
【かしめ】6.4~12.8
引張荷重(N)
2360
加工物穴径(mm)
5
剪断荷重(N)
1600
フランジ径(Φmm)
9.6
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19707881
TAPD68HR
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください