IoTセンサキャスターEOタイプ/固定

IoTセンサキャスターEOタイプ/固定 - ユーエイキャスターIoTセンサキャスターEOタイプ/固定 - ユーエイキャスターIoTセンサキャスターEOタイプ/固定 - ユーエイキャスターIoTセンサキャスターEOタイプ/固定 - ユーエイキャスターIoTセンサキャスターEOタイプ/固定 - ユーエイキャスター

キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。
電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。
ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。

用途台車、カート等の動線分析に。タイプ固定式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19713316SUS-IK2-150GUB-EO385-07194019075~8011
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
19713325SUS-IER-100GUB-EO385-071828122408.8
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする