三菱マテリアル
ストレートドリル(ロングシャンク)
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。
食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
トラスコ品番
667-5077
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
100.5
溝長(mm)
20.5
先端角(°)
118
シャンク径(mm)
1.7
刃径(mm)
1.7
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19707628
SDLSD0170A100
¥
2,810
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください