コマドリル
ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm
クロス刃の採用により真円に近い穴あけが可能。
豊富なサイズ・全長を取り揃えあらゆるニーズに対応します。
用途
法面工事の下穴に。
特殊深穴工事に。
大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの下穴に。
トラスコ品番
610-3657
適合機種
ハンマードリル
全長(mm)
650
有効長(mm)
500
シャンク形状
SDSmax軸
刃径(mm)
36
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19715976
SDM6360
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください