FKD(フクダ精工)
コーナーラウンディングエンドミル
R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。
R面取り用エンドミルです。
材質
ハイス(SKH51)
刃数
4枚
コーティング
ノンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(Φmm)
先端径(mm)
半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19701687
CRE-12.0R
810-1782
100
38
14
12
¥
33,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19701696
CRE-15.0R
810-1616
110
45
15
15
¥
60,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19701705
CRE-6.50R
810-1825
80
26
13
6.5
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください