ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F

ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F - 三京ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F - 三京ダイヤモンド工業

御影石の切断に最適です。
ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。
切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。
【LB-4F】レーザー隼フランジ付の替え刃になります。

用途
石材。
黒御影石。
赤御影石。
白御影石。
鉄平石。
砂岩。
コンクリート。
耐火煉瓦[軟質]の切断。
トラスコ品番828-5750材質【台金】工具鋼寸法(mm)【外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径】105×2.2×7×Φ20内容量1枚
注意
※曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19706569LB-4P
16,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする