Minimo
ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード
厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
色
うぐいす
摘要
油性ハイグレード
容量(g)
5
キャップ色
黒
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
ミクロン表示(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19705528
HD2151
852-9525
120(#)
125
¥
14,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19705537
HD2152
852-9526
180(#)
88
¥
14,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19705546
HD2153
852-9527
220(#)
63
¥
14,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください