マグネット付属ジグライナー

マグネット付属ジグライナー - ニューストロング販売

マグネットで側面設置可能です。

用途
マシニング加工での位置決めに。
貫通加工の刃先逃がしに。
付属品ネオジム磁石、皿ネジ材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19715450mhc-5030568-0154設置時のテーブル面から:30
8,032
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
19715459mhc-5050568-0153設置時のテーブル面から:50
8,433
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする