レオナ
バレルポンプ
ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。
底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。
ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付のため、容器内の少ない残量でも取り出せます。
用途
酸・アルカリ・薬液・溶剤用。
材質
接液部:ステンレス
全長(mm)
1030
吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)
560
内容量
1個
注意
※可燃物を使用の際には必ずアースを取ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19711119
5601-0800
249-8641
固定排出部
¥
98,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19711128
5601-0801
249-8642
ストップコック、1.2mSUSホース付
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください