スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”

スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” - KANON(中村製作所)スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” - KANON(中村製作所)スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK” - KANON(中村製作所)

自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。
ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。
ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。
使用インキは油性でマ-クが消えません。

用途ボルトの締め忘れ防止に。トラスコ品番808-6655材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)232差込角(mm)9.53精度(%)【トルク】±3トルク調整範囲(N・m)7~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19706648N25MQLK
54,000
45,980
50,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする