Bessey
”L型クランプ GZ型”
アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。
木工・家具・鈑金・DIY用です。
用途
木工・家具・鈑金・DIY用。
トラスコ品番
853-4751
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
懐:65
全長(mm)
260
最大口開き(mm)
100
締付圧
300kg(30mm開き時)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19705370
GZ10
オープン
¥
4,298
¥4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください